優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)112
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB3.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)315
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)56
ポート数2
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~75
メモリー64MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)66
動作温度(℃)0~40
チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)25
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)75.2
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)41
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)1000
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)44
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)180
保証期間2年
入力AV:USB 3.0
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121
対応OSWindows 10/11
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)55
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)16
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)65±10
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)0.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単
用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)74
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
製品幅(mm)102
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBRJ-45
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)85
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)66
電源USB電源
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRII
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)49
動作温度(℃)0~50
チップセット【ID】MCT-T6-688SL
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)16
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)0.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4
セット内容mDP-HDMIケーブル
色ブラック
質量(g)95.5
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)5000
色ブラック
質量(g)209.7
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)5
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)165
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド
オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121
ケーブル長(m)0.101
対応OSWindows 10/11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長1m
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)50
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適。超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適。必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
用途モバイル用途に最適。ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)62
質量(g)52
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
長めの接続に適した5mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタ形状RJ45
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
外付け電源不要
小型設計
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続。外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップ。HDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続
長さ(mm)45
色ブラック
高さ(mm)14
ポート数1
ケーブル長(m)0.045
湿度(%RH)20~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)21
動作温度(℃)-20~85
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイインストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)43.6
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供
ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ
HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供
1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性
ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
電源USB電源
ケーブル長(m)0.255
湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160
製品幅(mm)23
動作温度(℃)0~45
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色ブラック
質量(g)41
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
高さ(mm)6
質量(g)0.1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)20
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長3m
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
質量(g)132
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。