HDMIケーブル (5) カテゴリ: ケーブルブランド: StarTech.comすべて解除
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
用途 ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換 仕様 抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格 色 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 72 ケーブル長(m) 2 本体質量(g) 72 湿度(%RH) - コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス パッケージサイズ(mm) 228×180×38 保存温度(℃) - 機能 HEC対応 AWG 34 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル 梱包質量(g) 148 梱包内容 HDMIケーブル 製品幅(mm) 20 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) - オーディオ機能 最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性 抜け防止機構 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード コネクタタイプ ストレート 変換タイプ オス-オス
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様 ワイヤゲージ:28 AWG セット内容 HDMIケーブル 幅(mm) 20 色 ブラック 高さ(mm) 10.5 質量(g) 232 長さ(m) 3 ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~60 解像度 最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hz コネクタ A:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] 動作温度(℃) 0~60 イーサネット対応 対応 コネクタタイプ ストレート
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様 ワイヤゲージ:34 AWG セット内容 HDMI ネジロック機構ケーブル 性能 【Video Revision】HDMI 2.0 色 ブラック 質量(g) 61 ケーブル長(m) 2 幅(cm) 12.8 長さ(cm) 22 湿度(%RH) 0~85 保存温度(℃) 0~50 高さ(cm) 18 コネクタ A:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm) 4.5 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 対応
HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®;/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.com 翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様 ワイヤゲージ:34 AWG セット内容 HDMI ネジロック機構ケーブル 性能 【Video Revision】HDMI 2.0 色 ブラック ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 0~85 保存温度(℃) 0~50 コネクタ A:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm) 4.5 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 対応
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途 Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 湿度(%RH) - 仕様 - 色 ブラック コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) - 機能 HEC対応 プラグ 金メッキ 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) - オーディオ機能 最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性 - コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード コネクタタイプ ストレート 変換タイプ オス-オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります