高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
給電方式PoE対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。