ケーブル :「HDD ネジ」の検索結果
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色ブラック
質量(g)86
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格スタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能
セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)930
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)72.5
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)34
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットAnalogix-9832
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)91.5
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。