10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4-IN-1 USB-Cマルチポートアダプタ:1080p VGA出力、ギガビットLANポート(GbE)、1x 5Gbps USB Type-A 3.0 急速充電ポート(BC 1.2準拠1.5A)、60W Power Deliveryパススルー対応。携帯しやすい設計:在宅勤務、外出先での接続、旧型VGAディスプレイ/プロジェクターを使用する会議室やオフィスに最適なコンパクトタイプUSB-Cミニドック。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたはUSB-C電源アダプタで動作するポータブルドック。PDパススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンの充電が可能(ドックに7W、ホストパソコン充電に53Wを使用)。デバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ドッキングステーション。HP、Dell、Lenovo、MacBookなどのブランドが展開するノートパソコン、ultrabook、USB-C対応chromebook、スマートフォン各種で使用可能。幅広いOS互換性:Windows、macOS、Chrome OSに対応、ドライバが自動的にセットアップされるオールインワン型USB-Cトラベルドック(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps)
用途ノートパソコンをモニタやプロジェクタに接続。小さな作業スペースをすっきり使えるドック。安定した有線ネットワークに接続 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)40 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920x1200/60Hzまたは1920x1080/60Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIALabs-VL100、VIALabs-VL813、NXP-PTN3355、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供 ケーブル外径(Φmm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体数4ペアUTP
1個
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CAT5eイーサネットケーブル:長さ304.8mの単線4ペアUTPケーブル。エンタープライズ向け1000 Mbpsネットワークに適した設計。350 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。24 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)を許容範囲内に維持。CMR規格のCat5eケーブルを必要とする用途における安定したイーサネット接続を提供
用途ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適。高速イーサネットネットワーク用に設計。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応 仕様●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:8.9kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

CAT6イーサネットケーブル:長さ304.8mの単線Cat6ケーブル。エンタープライズ向け10ギガビットネットワークに適した設計。550 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)および4Kや1080pのビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。23 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)が許容範囲内に維持。信頼性の高いイーサネット接続を提供。ノイズやEMI/RFI干渉がなく、安定した通信を実現。用途:CMR難燃規格が要求されるライザー設置(壁内、フロア間、エレベーターシャフトなど)に理想的。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 仕様●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●最大データ転送速度:1000BASE-T イーサネットで10BASE-T●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6 - 550MHz●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:12.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
ホワイト 質量(g)340 ケーブル長(m)10 AWG米国ワイヤゲージ規格:27 ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10Gbps コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(心線)銅線(より線) 導体数4ペア S/FTP
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A シールド2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 光ファイバケーブル最長30 km フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。シングルモード光ファイバケーブルを使用し、100Base-FX光ファイバ信号を10/100Base-T Ethernetに変換 ブラック 適合規格10/100Base-T、100Base-FX コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45 芯数1芯 伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード) 伝送距離(m)30000 発光波長(nm)1310 ファイバータイプシングルモード
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適 長さ(mm)105 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)82 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)10.5 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング