マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色アクア
タイプOM3/OM4
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
幅(mm)56.6
挿入損失(dB)0.3(平均)
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(kg)3.27
材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。
使用温度範囲(℃)-10~60
長さ(m)56.6
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。