ケーブル :「レセプタクル」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
。シールド産業用 USB 3.0 タイプ A レセプタクル対 USB タイプ A プラグデュアルエンドコードセット、長さ 0.8 m
仕様●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:800mm●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●保護等級:IP67●コード番号:188-8731
アズワン品番65-7474-76
1袋(125個)
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ。MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780
アズワン品番65-7362-99
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-97
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-08
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-54
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SFF コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:78757 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1341-93
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
仕様コンタクト数:44 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-10
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1660-19
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1660-43
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1581-51
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。