ケーブル :「変換端子」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11 質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状mini HDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13 質量(g)約8 コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状miniHDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
399 税込439
欠品中

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm)51×25×14 質量(g)11 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) オス形状Type-C メス形状RJ45 変換タイプオス-メス
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス-オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

おすすめ人気ランキング