ケーブル :「TCM」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps
寸法(mm)51×25×14
質量(g)11
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)
オス形状Type-C
メス形状RJ45
変換タイプオス-メス
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。