USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様(充電)PD 100W
色ブラック
質量(g)約15
ケーブル長(m)0.3
長さ(cm)約30
コネクタ形状Type C to Type C
外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度最大8K/60Hz
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様(充電)PD 100W
色ブラック
質量(g)約37
長さ(cm)約1
コネクタ形状Type C to Type C
外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度最大8K/60Hz
USBタイプUSB4.0
転送速度(Gbps)40
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
色シルバー
質量(g)36
長さ(m)約1
電力(W)充電:最大100
コネクタ形状両端Tpe-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
変換タイプオス-オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
色シルバー
質量(g)67
長さ(m)約2
電力(W)充電:最大100
コネクタ形状両端Tpe-Cオス
USBタイプUSB3.2 Gen2
変換タイプオス-オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ
質量(g)3
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)
表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応
寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8
入数(個)1
転送速度(Gbps)(最大)40
オス形状USB-C
メス形状USB-C
変換タイプオス-メス
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ
質量(g)3
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)
表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9
入数(個)1
転送速度(Gbps)(最大)40
オス形状USB-C
メス形状USB-C
変換タイプオス-メス
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)43×24×11
質量(g)9
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状HDMI
メス形状Type-C
変換タイプメス-オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時間とともに発光色が変化する光るType-Cケーブル
全長(m)約1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB-Aオス、Type-Cオス
入力最大5V/3A
変換タイプオス-オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル
コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。
ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。
ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。
通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブルタイプメッシュ
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)40×24×11
質量(g)8
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプメス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ケーブルを引き出す際、8段階に長さを調整可能。
お好みの長さに調節することができます。
ケーブル長(cm)約50(収納時9.5)
コネクタ形状USBType-C、USB-A
適合用途充電専用
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps
寸法(mm)51×25×14
質量(g)11
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)
オス形状Type-C
メス形状RJ45
変換タイプオス-メス
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様充電速度:最大240Wまで利用可能
質量(g)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)
データ転送最大480Mbps ※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約20
適合用途充電専用
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
ケーブル長(m)0.5
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。