ケーブル :「DisplayPort」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB規格USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応し、ケーブル両端にUSB Type-C端子を搭載しています。10Gbps伝送、USB Power Dlivery(USBパワーデリバリー/USB PD)最大60W、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)に対応します。
ブラック ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)5.3 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷