ケーブル :「UDM」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)61 外形寸法(mm)35×12.5×79 ケーブル長(m)0.1753 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)17.53 対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-A/VGA メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

HDMI2.1仕様48Gbpsによる8K60Hzと4K 120Hzの超高画質出力に対応。高解像度でコンテンツを楽しめるHDMIケーブルです。 Ultra High Speed HDMI(R) Cable規格認証済み、安定したクオリティーを提供します。 従来のHDMI2.0(18GBps)とHDMI1.3(10Gbps)に比べて、最大48Gbps超高速データ伝送することで、8K映像や様々なファンクションなど大量なデータをサポートします。 映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現により、彩り豊かな映像を伝送することができます。 ゲームのプレイ中に支障をきたしていたフレームレートズレによるカク付きや画面割れといった現象が、VRRにより解消されて快適にゲームできます。 HDMI2.1仕様はeARM(Enhanced Audio Return Channel)に対応しており、Dolby AtmosやDTS:Xなど機能をサポートし、家でも映画館のような音質環境を作ることができます。 サビに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用します。 最小限の信号損失で最適な信号伝送を提供し、ケーブル部分に発生するノイズを抑えます。
セット内容JDC53本体、クイックインストールガイド、保証書 材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:プラスチック ブラック 質量(g)約114 長さ(m)2 コネクタ形状金メッキHDMIタイプAー金メッキHDMIタイプA 最大解像度8K 60Hz/4K 120Hz/2K 144Hz
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング