絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
コネクタ形状
  • 3ピン(メス) - 2ピン(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(1)
  • HDMI(A)(メス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(メス) - HDMI(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(5)
  • メス - メス(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • GROOVY
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(815)
  • RS PRO(780)
  • サンワサプライ(545)
  • BUFFALO(バッファロー)(518)
  • ダイヤトレンド(424)
  • エレコム(323)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(292)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(224)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • LINDY(140)
  • サンワダイレクト(110)
  • 日本製線(99)
  • PANDUIT(パンドウイット)(96)
  • エスコ(94)
  • VENTION(84)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • ATEN(78)
  • エスエスエーサービス(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm) GROOVY

    スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm)

    GROOVY(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
    ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)ブラック質量(g)約53スイッチON/OFFスイッチコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス変換タイプメス - オス
  • HDMI延長コネクタ GROOVY

    HDMI延長コネクタ

    GROOVY
    429税込472
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
    寸法(mm)28×21.5×11.5質量(g)10コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hzメス形状HDMI(Type-A)変換タイプメス-メス総延長距離(m)合計5以内
  • USB延長ケーブル GROOVY

    USB延長ケーブル

    GROOVY
    519税込571
    1個
    当日出荷
    お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています
    ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
  • ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVY

    ファン用3ピン延長ケーブル 30cm

    GROOVY(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
    コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
  • [USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY

    [USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック

    GROOVY(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)
    ブラックコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプメス - オス
  • MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス) GROOVY

    MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)

    GROOVY(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
    寸法(mm)38×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
  • HDMI変換ケーブル GROOVY

    HDMI変換ケーブル

    GROOVY
    1,369税込1,506
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。
    規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
    ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
  • HDMI変換アダプタ GROOVY

    HDMI変換アダプタ

    GROOVY
    609税込670
    1個
    当日出荷
    信号を双方向伝送可能です。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
    コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)加工金メッキ端子対応デジタル、シングルリンク解像度最大1920×1080/60Hzオス形状DVI-D 24ピンメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス-メス
  • MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラック GROOVY

    MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラック

    GROOVY
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!
    ブラック質量(g)9コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オス
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
    ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
    付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル仕様ドライバ不要電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
  • MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス) GROOVY

    MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)

    GROOVY
    179税込197
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
    寸法(mm)50×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
  • LED延長ケーブル ブルー GROOVY

    LED延長ケーブル ブルー

    GROOVY
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
    仕様LED丸型ブルーケーブル長(m)0.75外径(Φmm)(LED)5ケーブル長(cm)75
  • USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m GROOVY

    USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m

    GROOVY
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    USB3.0対応のマイクロケーブルです。 USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。
    ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)100USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オス
ケーブル