絞り込み
ブランド
- GROOVY
- モノタロウ(62)
- ATEN(592)
- BUFFALO(バッファロー)(1,209)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
- LEPLUS NEXT(775)
- PGA(591)
- RS PRO(929)
- StarTech.com(1,840)
- アイネックス(497)
- エレコム(4,240)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,594)
- サンワダイレクト(903)
- ダイヤトレンド(457)
- トリニティ(857)
- ナカバヤシ(681)
- メディアカバーマーケット(38,572)
- レイ・アウト(1,360)
- 光興業(607)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm)
GROOVY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)色ブラック質量(g)約53スイッチON/OFFスイッチコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル
GROOVY¥519~税込¥571~1個当日出荷お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています色ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
HDMI延長コネクタ
GROOVY¥429税込¥4721個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。寸法(mm)28×21.5×11.5質量(g)10コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hzメス形状HDMI(Type-A)変換タイプメス-メス総延長距離(m)合計5以内
Type-C変換ケーブル
GROOVY¥979税込¥1,0771個当日出荷デジタルの信号をアナログに変換する回路(DAC)を搭載したオーディオ変換プラグです。 最新のUSB Type-C搭載端末でステレオミニジャックが搭載されていない時、Type-C端子をステレオミニジャックに変換し有線のイヤホンやヘッドホンを使用可能にします。 現在ご使用のイヤホンを買い換えることなく、引き続き使用することができます。 端子の形状だけでなく信号を変換するため、幅広いUSB Type-C搭載端末でお使いいただけます。 3.5mmステレオミニジャックは4極対応なので、マイク付きのイヤホンを接続して通話などに使用することも可能です。対応OSAndroid OS(5.0以降)、Windows11/10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)端子USB Type-C(オス) - 3.5mmステレオミニジャック(4極)ケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-C![[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57399668-200828-02.jpg)
[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック
GROOVY(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)色ブラックコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプメス - オス
ファン用3ピン延長ケーブル 30cm
GROOVY(1件のレビュー)¥239税込¥2631個欠品中3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
M.2高速USB接続スタンド
GROOVY(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
M.2 SSD用アダプター
GROOVY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)
GROOVY(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。寸法(mm)38×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラック
GROOVY¥289税込¥3181個当日出荷ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!色ブラック質量(g)9コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル
GROOVY¥1,369~税込¥1,506~1個当日出荷から6日以内出荷双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
PD100W対応Type-Cケーブル
GROOVY¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。色ブラック適合規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。色ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
USB変換スタンド
GROOVY¥8,198税込¥9,0181個当日出荷SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,598税込¥1,7581個当日出荷HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル仕様ドライバ不要電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
HDMI変換アダプタ
GROOVY¥609税込¥6701個当日出荷信号を双方向伝送可能です。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)加工金メッキ端子対応デジタル、シングルリンク解像度最大1920×1080/60Hzオス形状DVI-D 24ピンメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス-メス
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)
GROOVY¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。寸法(mm)50×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
変換コネクタ
GROOVY¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。材質プラスチック、金属寸法(mm)39×59×18色ブラック質量(g)29コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。色ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
2.5インチ→3.5インチベイ固定用マウンタ
GROOVY¥289税込¥3181個6日以内出荷2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。付属品取り付けネジ8本付属(ドライブ固定用ネジ、ベイ固定用ネジ)色シルバー
マザーボード用ブザーユニット
GROOVY¥369税込¥4061個6日以内出荷マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。 マザーボードSP端子直付けスピーカー仕様極性 プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) グラウンド: 白
ピン配列ケーブル USBケーブルやLEDケーブルとマザーボード上のコネクターピン配列が違う時などに使用
GROOVY¥459税込¥5051個6日以内出荷USBケーブルやLEDケーブルとマザーボード上のコネクターピン配列が違う時などに使用します。ケーブル長(cm)4.5入数8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)
LED延長ケーブル ブルー
GROOVY¥369税込¥4061個6日以内出荷ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。仕様LED丸型色ブルーケーブル長(m)0.75外径(Φmm)(LED)5ケーブル長(cm)75
USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m
GROOVY¥859税込¥9451個7日以内出荷USB3.0対応のマイクロケーブルです。 USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。色ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)100USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料









![[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57399668-200828-02.jpg)