19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
799 税込879
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約5 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:非対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック ケーブル長(m)0.23 コネクタ形状ソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 対応HDCP 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約23 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI-D コネクタ2ミニD-Sub15ピン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約2 対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用) コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。 パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む) メス形状HDMI
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - オス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.4
1本
609 税込670
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブル
RoHS
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz コネクタラッチ付きコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラック ケーブル長(m)2 (コネクタを含む) コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ 解像度最大16K(60Hz) ケーブル径(Φmm)5
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm) ブラック 電源USBバスパワー コネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む) 最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hz ケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ ケーブル径(Φmm)4.2
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
739 税込813
4日以内出荷

USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。 フルタワー、サーバーケースに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.5
1本
739 税込813
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。 細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。 小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。 外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く) コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス) 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hz コネクタラッチなしコネクタ
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷