3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスSATAケーブル
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。 マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、 デバイスの奥側が狭い場合に最適です。 ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付 ブラック コネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メス ケーブル長(cm)45
1本
899 税込989
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
799 税込879
4日以内出荷

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。
用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 付属品識別用タグシール ケーブル:ホワイト コネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス 対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス
1本
899 税込989
4日以内出荷