ケーブル :「3極マイク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
長さ(cm)約20(ケーブル部約10)
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1
表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中
オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A
コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
4極ステレオミニジャックを搭載したスマートフォンなどにヘッドフォンとマイクを同時に接続できます。 (iPhoneなどApple社製品で内蔵マイクが無効になりません。)
ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。
ジャックのモールド色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
絡まりにくいフラットケーブルです。
色ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン、マイク側: レッド
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状機器側: 4極ステレオミニプラグ、ヘッドフォン側: 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3極ステレオミニジャック
適合機器4極ステレオミニジャック搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク)
材質(プラグ)金メッキ
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ径(Φmm)3.5
変換タイプオス - メス
コネクタ14極ステレオミニプラグ
コネクタ23極ステレオミニジャック
1本
¥749
税込¥824
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。