ケーブル :「RJ45」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android 材質(ハウジング)アルミ、樹脂 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)2500(理論値) ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む) イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch 材質(ハウジング)ABS 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)1000(理論値) ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む) イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷