絞り込み
ブランド
  • カモン
  • モノタロウ(19)
  • RS PRO(796)
  • StarTech.com(772)
  • サンワサプライ(561)
  • BUFFALO(バッファロー)(539)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(374)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(360)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(216)
  • エスコ(164)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • サンワダイレクト(95)
  • PANDUIT(パンドウイット)(93)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(81)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(68)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
  • VGA(オス) - VGA(オス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • オス - メス(4)
  • メス - メス(4)
  • 色ブラック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.1 DC延長ケーブル カモンΦ2.1 DC延長ケーブルカモン(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
microUSBケーブル カモンmicroUSBケーブルカモン
149税込164
1本
当日出荷
スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモンUSB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8mカモン(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
USBケーブル A-miniB 1m カモンUSBケーブル A-miniB 1mカモン
179税込197
1本
当日出荷
スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
RCA延長アダプタ 金メッキ カモンRCA延長アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
RCAケーブルを延長するためのアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック
USB2.0 ケーブルA-B カモンUSB2.0 ケーブルA-Bカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプUSB(A)→USB(B)
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモンUSBケーブル 0.15m A-C (USB-C)カモン
449税込494
1本
当日出荷
USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス)長さ(cm)約15定格電流(A)3
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2mカモン
249税込274
1本
当日出荷
USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
RS232Cクロスケーブル 1.8m カモンRS232Cクロスケーブル 1.8mカモン
599税込659
1本
当日出荷
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8結線クロス
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
149税込164
1個
予約販売
3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモンUSBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)カモン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m カモンUSB(3.1) TypeC - Aケーブル 1mカモン
539税込593
1本
当日出荷
USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1データ転送10Gbps対応
Φ6.3mm ステレオ分配アダプタ カモンΦ6.3mm ステレオ分配アダプタカモン
219税込241
1個
当日出荷
6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ カモンRCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタカモン
129税込142
1個
当日出荷
RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキカモン
159税込175
1個
当日出荷
4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
RCA L型変換アダプタ 金メッキ カモンRCA L型変換アダプタ 金メッキカモン
109税込120
1個
当日出荷
RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
HDMIケーブル A-D(micro) カモンHDMIケーブル A-D(micro)カモン
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F) カモンRS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)カモン
399税込439
1本
当日出荷
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品固定用インチネジ、ミリネジ付タイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)長さ(m)約1ケーブル長(m)約1結線方式ストレート結線変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2 カモン金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2カモン
129税込142
1個
当日出荷
RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
HDMIケーブル カモンHDMIケーブルカモン
489税込538特価
1個
取扱停止中
イーサネット対応のHDMIケーブルです。 TVやPCモニターとAV機器・ゲーム機・PCなどの接続に便利です。 ノイズに強い金メッキ加工を施しました。 RoHS対応製品です。
仕様●ARC:対応●HEC:対応●フルHD:対応●ワイヤーゲージ:30AWGブラックコネクタ形状HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)プラグ金メッキ解像度2K/4K対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fpsイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス カモンRS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メスカモン
489税込538
1本
当日出荷から7日以内出荷
両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ)タイプ両端D-sub9P(メス)
RCA-S端子変換アダプタ カモンRCA-S端子変換アダプタカモン
299税込329
1個
当日出荷
RCAプラグをS端子へ変換するアダプタ。
タイプRCAソケット/S端子プラグ
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ カモンΦ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタカモン
179税込197
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
RCA延長アダプタ カモンRCA延長アダプタカモン
199税込219
1個
当日出荷
赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。
ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
RCA分配アダプタ 金メッキ カモンRCA分配アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
ブラックタイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)変換タイプメス-メスコネクタ1RCAコネクタ2RCA
USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m カモンUSB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15mカモン
199税込219
1本
当日出荷
USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。
タイプUSB USB MiniB→MicroB長さ(cm)約15
USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m カモンUSB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15mカモン
199税込219
1本
当日出荷
マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。
タイプUSB MicroB→USB MiniBケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0m カモン両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0mカモン
269税込296
1本
16日以内出荷
両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続ケーブル長(m)2プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m カモンΦ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5mカモン
499税込549
1本
当日出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。
ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモンUSBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)カモン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm) カモン両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)カモン
269税込296
1本
16日以内出荷
両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
RS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1m カモンRS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1mカモン
339税込373
1本
5日以内出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式ストレート変換タイプメス-メス
Φ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
199税込219
1個
7日以内出荷
3.5Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキ カモン3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキカモン
169税込186
1個
5日以内出荷
3.5ΦステレオジャックからRCAピンジャック(赤/白)に分配アダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→RCAピンジャック
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m カモンΦ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5mカモン
619税込681
1本
当日出荷
Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
DC変換ケーブル カモンDC変換ケーブルカモン
399税込439
1個
取扱停止中
電源供給用DCケーブルを直角に変換するケーブル
ケーブル長(m)0.15コネクタ外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(オス)通電電流(A)最大12V/2Aケーブル24AWGブラック変換タイプメス - オスコネクタ1DC(外径5.5mm/内径2.5mm)コネクタ2DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
408税込449
1個
当日出荷
S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示カラー表示対応加工金メッキブラック変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ
DC延長アダプタ カモンDC延長アダプタカモン
249税込274
1個
取扱停止中
電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
通電電流(A)最大24V/5Aブラック変換タイプメス - メス
USB 3.0 延長アダプタ カモンUSB 3.0 延長アダプタカモン
309税込340
1個
5日以内出荷
コネクタ形状USB A(メス)-USB A(メス)メス形状USB(A)変換タイプメス-メス
ケーブル