絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(16)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(1)
コネクタ形状
- D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
- D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(3)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
- その他(1)
変換タイプ
- オス - オス(3)
- オス - メス(5)
- メス - メス(5)
色
ブラック(6)
ベージュ(3)
ブランド
- カモン
- モノタロウ(18)
- StarTech.com(790)
- サンワサプライ(538)
- ダイヤトレンド(405)
- 変換名人(235)
- エレコム(227)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(156)
- LINDY(109)
- アイネックス(106)
- 日本製線(98)
- BUFFALO(バッファロー)(97)
- PANDUIT(パンドウイット)(90)
- ATEN(71)
- エスエスエーサービス(70)
- 冨士電線(東京)(68)
- CIO(59)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
- オーム電機(53)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

Φ2.1 DC延長ケーブル
カモン(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m
カモン(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m
カモン¥249税込¥2741本当日出荷USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
USBケーブル A-miniB 1m
カモン¥179税込¥1971本欠品中スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス
カモン¥489~税込¥538~1本当日出荷両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル付属品ポストネジ(ミリ)色アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
RS232Cクロスケーブル 1.8m
カモン¥599税込¥6591本当日出荷クロス結線されたRS-232Cケーブル。タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)
カモン¥399税込¥4391本当日出荷D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。付属品固定用インチネジ、ミリネジ付色アイボリータイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)長さ(m)約1ケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m
カモン(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。長さ(m)約1規格USB3.1 Gen 2ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(オス)-USB C(オス)転送速度(Gbps)対応:10
金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2
カモン¥129税込¥1421個当日出荷RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ
カモン(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。色ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ
カモン¥159税込¥1751個当日出荷4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。色ブラックタイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
RCA延長アダプタ
カモン¥199税込¥2191個当日出荷赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。色ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
RS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1m
カモン¥339税込¥3731本5日以内出荷色アイボリーケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
HDMIケーブル A-D(micro)
カモン¥679~税込¥747~1本当日出荷から5日以内出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m
カモン¥499税込¥5491本当日出荷Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。色ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m
カモン¥619税込¥6811本当日出荷Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
AV変換アダプタ
カモン¥408税込¥4491個当日出荷S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ表示カラー表示対応加工金メッキ色ブラック変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)
カモン¥269税込¥2961本当日出荷両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
USB(C)変換アダプタ
カモン¥419税込¥4611個5日以内出荷コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキ
カモン¥169税込¥1861個5日以内出荷3.5ΦステレオジャックからRCAピンジャック(赤/白)に分配アダプタ。タイプ3.5Φステレオプラグ→RCAピンジャック
USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m
カモン¥199税込¥2191本当日出荷USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。タイプUSB USB MiniB→MicroB長さ(cm)約15
USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m
カモン¥199税込¥2191本当日出荷マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。タイプUSB MicroB→USB MiniBケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15
RCA分配アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。色ブラックタイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)変換タイプメス-メスコネクタ1RCAコネクタ2RCA
Φ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキ
カモン(1件のレビュー)¥199税込¥2191個7日以内出荷3.5Φステレオを2分配するアダプタ。タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
映像ケーブル 1.5m
カモン¥469税込¥5161本5日以内出荷3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)長さ(m)約1.5