単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色OD色
規格CAT5e
コネクタ形状RJ45
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
直径(mm)5.0
カテゴリー5e準拠
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル
規格CAT5e
エスコ品番EA764BF-110
ケーブル長(m)10
構造単線
ケーブルスタンダード
使用場所屋外対応
爪折れ防止あり
1個
特価
¥6,619
税込¥7,281
当日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-47
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-40
1本
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル
規格CAT5e
エスコ品番EA764BF-130
ケーブル長(m)30
構造単線
ケーブルスタンダード
使用場所屋外対応
爪折れ防止あり
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1
2
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。