ケーブル :「rj45コネクタ CAT6A」の検索結果
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
仕様外部被膜材質:PVC
直径(Φmm)5.35
長さ(m)2
規格CAT6A
ケーブル長(m)2
構造より線
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.35
アズワン品番64-2268-23
1個
特価
¥974
税込¥1,071
当日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色ブルー
規格CAT6A
エスコ品番EA764BB-1A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)6.5
爪折れ防止あり
1個
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色ブルー
規格CAT6A
エスコ品番EA764BB-2A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)6.5
爪折れ防止あり
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色ブルー
規格CAT6A
エスコ品番EA764BB-5A
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)6.5
爪折れ防止あり
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色ブルー
規格CAT6A
エスコ品番EA764BB-3A
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)6.5
爪折れ防止あり
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)6.5
規格CAT6A
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)6.5
アズワン品番64-2268-15
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。