ケーブル :「断線 検出器」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大5Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証
本体質量(g)約90 通信速度最大5Gbps USBタイプUSB3.2(Gen1)
1個
1,598 税込1,758
欠品中

最大10Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証
本体質量(g)約50 通信速度最大10Gbps USBタイプUSB3.2(Gen2)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
ホワイト 質量(g)(パッケージ込み)約61 規格最大60W(20V/3A)充電対応 ケーブル長(m)2 本体質量(g)約49 コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×30×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
ホワイト 質量(g)(パッケージ込み)約39 規格最大60W(20V/3A)充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約27 コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×15×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング