絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(842)
  • RS PRO(788)
  • サンワサプライ(572)
  • BUFFALO(バッファロー)(545)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(363)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(355)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(219)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(94)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(81)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ Lazos高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズLazos
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
category7準拠/10ギガビット対応です。 厚みを抑えたフラットケーブルで、カーペットのすき間などにも配線しやすいです。 ツメ折れ防止カバー付きです。
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
Type-C to HDMI ケーブル(2m) LazosType-C to HDMI ケーブル(2m)Lazos
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
USBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズ LazosUSBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズLazos
14,980税込16,478
1ケース(20個)
6日以内出荷
USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
接続ケーブル Lシリーズ Lazos接続ケーブル LシリーズLazos
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)5ケーブル長(m)1定格電流(A)3
ケーブル