絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(18)
- StarTech.com(790)
- サンワサプライ(538)
- ダイヤトレンド(405)
- 変換名人(235)
- エレコム(227)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(156)
- LINDY(109)
- アイネックス(106)
- 日本製線(98)
- BUFFALO(バッファロー)(97)
- PANDUIT(パンドウイット)(90)
- ATEN(71)
- エスエスエーサービス(70)
- 冨士電線(東京)(68)
- CIO(59)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
- オーム電機(53)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- ブランドをもっと見る

Type-C to HDMI ケーブル(2m)
Lazos¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。 ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力