ケーブル :「USB c」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
1ケース(20個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯 アズワン品番67-0400-02
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
仕様●コネクタ仕様:USB 2.0、最大45W(9V、5.0A)●ケーブル長さ:2m●色:シルバー●【使用上の注意】●使用するパソコンの性能により、供給される電流値が異なります。 アズワン品番67-0400-08
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●長さ:3.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:3.0m ケーブル長(m)3 アズワン品番68-2061-64
1個
879 税込967
5日以内出荷

仕様●長さ:1.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m ケーブル長(m)1 アズワン品番68-2061-62
1個
629 税込692
5日以内出荷

定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1 定格電流(A)3
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●長さ:2.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:2.0m ケーブル長(m)2 アズワン品番68-2061-63
1個
749 税込824
5日以内出荷