絞り込み
ブランド
- Apple
- モノタロウ(19)
- StarTech.com(822)
- RS PRO(783)
- サンワサプライ(542)
- BUFFALO(バッファロー)(528)
- ダイヤトレンド(424)
- エレコム(321)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(292)
- 変換名人(238)
- アイネックス(224)
- メディアカバーマーケット(161)
- LINDY(140)
- サンワダイレクト(110)
- 日本製線(99)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- エスコ(93)
- FCT - A MOLEX COMPANY(80)
- ATEN(78)
- エスエスエーサービス(71)
- 冨士電線(東京)(69)
- ブランドをもっと見る
特価

Lightning - Digital AVアダプタ
Apple¥7,982税込¥8,7801台7日以内出荷Lightning - Digital AVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning - Digital AVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大 1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightning Digital AVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブル(別売り)を接続するだけです。テレビやプロジェクタに接続するにはHDMIケーブル(別売り)が必要です。ビデオ出力およびオーディオ出力の両方をサポートします。
60W USB-C充電ケーブル(1m)
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷編み込み式のデザインで作られたこの1メートルの充電ケーブルは、両端にUSB-Cコネクタがついているので、USB-C対応デバイスの充電や、USB-C対応デバイス間での同期とデータ転送に最適です。最大60ワットの充電に対応し、USB 2の速度でデータを転送できます。対応するUSB-C電源アダプタと組み合わせて使えば、あなたのデバイスをコンセントから簡単に充電したり、高速充電機能を活用することができます。USB-C電源アダプタは別売りです。
USB-C - Lightningアダプタ
Apple¥4,800税込¥5,2801台7日以内出荷USB-C - Lightningアダプタを使うと、LightningアクセサリをUSB-C対応のiPhoneまたはiPadにつなぐことができます。これひとつで充電、データ転送、オーディオの3つの主要な機能に使えるので便利です。耐久性を高めるため、このアダプタには編組ケーブルが使われています。アダプタのUSB-C端子をあなたのiPhoneまたはiPadのUSB-Cコネクタにつなぐと、Lightningアクセサリを接続できます。 。このアダプタは、CarPlay対応車を含むほとんどの車に接続できます。あなたの車からiPhoneのUSB-CコネクタにUSBケーブルを直接つなぐこともできます。
Lightning - USBケーブル(1m)
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷このUSB 2ケーブルを使えば、Lightningコネクタを持つデバイスをコンピュータのUSBポートにつないで同期や充電を行えます。Apple USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電することもできます。
240W USB-C充電ケーブル(2m)
Apple¥4,436税込¥4,8801台7日以内出荷編み込み式のデザインで作られたこの2メートルの充電ケーブルは、両端にUSB-Cコネクタがついているので、USB-C対応デバイスの充電や、USB-C対応デバイス間での同期とデータ転送に最適です。最大240ワットの充電に対応し、USB 2の速度でデータを転送できます。対応するUSB-C電源アダプタと組み合わせて使えば、あなたのデバイスをコンセントから簡単に充電したり、高速充電機能を活用することができます。USB-C電源アダプタは別売りです。
USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ
Apple¥1,345税込¥1,4801台7日以内出荷USB-C - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタを使えば、USB-Cデバイスに、ヘッドフォンやスピーカーなど、標準的な3.5 mmオーディオプラグを使用するデバイスをつなぐことができます。
USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m)
Apple¥6,436税込¥7,0801台7日以内出荷3.5mmのオーディオ出力ポートと入力ポートのどちらにも対応する双方向ケーブルです。AirPods Maxを3.5mmのオーディオソースに接続したり、iPhoneまたはiPadを3.5mmのオーディオポートを持つスピーカーに接続できます。このケーブルをAirPods Maxにつなぐと、デバイスの内蔵スピーカーと同等レベルの超低レイテンシーを実現し、ゲームもコンテンツ制作も最適なサウンドで楽しめます。AirPods Maxと使う。AirPods Maxを飛行機内、Mac、そのほかのデバイスについているオーディオ出力ポートに接続できます。iPhoneやiPadと使う。iOSデバイスまたはiPadOSデバイスを、カーステレオやそのほかのスピーカーシステムのオーディオ入力ポートに接続できるほか、3.5mm入力を持つBeatsのヘッドフォンにも接続できます。