絞り込み
ブランド
- Apple
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(30,758)
- サンワサプライ(1,720)
- StarTech.com(1,215)
- エレコム(1,113)
- RS PRO(822)
- BUFFALO(バッファロー)(718)
- サンワダイレクト(558)
- 明工社(553)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
- ダイヤトレンド(428)
- ATEN(392)
- ナカバヤシ(319)
- エスコ(317)
- アイネックス(274)
- オーム電機(270)
- 変換名人(242)
- ELPA(212)
- 光興業(194)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
- ブランドをもっと見る

Lightning - Digital AVアダプタ
Apple¥7,982税込¥8,7801台7日以内出荷Lightning - Digital AVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning - Digital AVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大 1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightning Digital AVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブル(別売り)を接続するだけです。テレビやプロジェクタに接続するにはHDMIケーブル(別売り)が必要です。ビデオ出力およびオーディオ出力の両方をサポートします。
20W USB-C電源アダプタ
Apple¥2,527税込¥2,7801台7日以内出荷Apple 20W USB-C電源アダプタを使えば、自宅、オフィス、外出先などで、すばやく効率的に充電ができます。iPhone 8以降のモデルと組み合わせると高速充電機能を活かせるので、50%までの充電が約35分で完了。iPad ProまたはiPad Airと組み合わせると、最も優れた充電パフォーマンスを発揮します。iPhone 8以降のモデルとの組み合わせでも、高速充電機能を活かすことができます。充電ケーブルは別売りです。
60W USB-C充電ケーブル(1m)
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷編み込み式のデザインで作られたこの1メートルの充電ケーブルは、両端にUSB-Cコネクタがついているので、USB-C対応デバイスの充電や、USB-C対応デバイス間での同期とデータ転送に最適です。最大60ワットの充電に対応し、USB 2の速度でデータを転送できます。対応するUSB-C電源アダプタと組み合わせて使えば、あなたのデバイスをコンセントから簡単に充電したり、高速充電機能を活用することができます。USB-C電源アダプタは別売りです。
USB-C - Lightningアダプタ
Apple¥4,800税込¥5,2801台7日以内出荷USB-C - Lightningアダプタを使うと、LightningアクセサリをUSB-C対応のiPhoneまたはiPadにつなぐことができます。これひとつで充電、データ転送、オーディオの3つの主要な機能に使えるので便利です。耐久性を高めるため、このアダプタには編組ケーブルが使われています。アダプタのUSB-C端子をあなたのiPhoneまたはiPadのUSB-Cコネクタにつなぐと、Lightningアクセサリを接続できます。 。このアダプタは、CarPlay対応車を含むほとんどの車に接続できます。あなたの車からiPhoneのUSB-CコネクタにUSBケーブルを直接つなぐこともできます。
EarPods with 3.5mm Headphone Plug
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷従来の丸いイヤーバッドとは違い、EarPodsのデザインは耳の形状にもとづいています。より多くの人にとって、ほかのイヤーバッド式ヘッドフォンよりも快適に感じられるでしょう。EarPodsの内部のスピーカーは音の出力を最大にするように設計されているので、すばらしい音質を楽しめます。EarPods(3.5 mmヘッドフォンプラグ)にはリモートコントロールも内蔵されているので、音量の調節、音楽やビデオ再生の操作、電話への応答と通話終了を、リモートを押すだけでコントロールできます。用途Appleによるデザイン。深く豊かな低音。汗や水から保護。音楽やビデオ再生をコントロール。電話への応答、通話の終了。リモートコントロールとマイクはiPod、iPhone、iPadのすべてのモデルに対応しますが、ボリュームを上げ下げする機能には互換性がないなど、いくつかの例外があります。オーディオ機能はすべてのiPodモデルに対応します。ソフトウェアのバージョンは、iPod nano 1.0.3(第4世代)、iPod classic 2.0.1(120GB)、iPod touch 2.2以降(第2世代)が必要です。
Lightning - USBケーブル(1m)
Apple¥2,709税込¥2,9801台7日以内出荷このUSB 2ケーブルを使えば、Lightningコネクタを持つデバイスをコンピュータのUSBポートにつないで同期や充電を行えます。Apple USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電することもできます。
40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)
Apple¥5,891税込¥6,4801台7日以内出荷最大60Wの出力をダイナミックに供給するように特別に設計された40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)は、充電速度をパワフルに引き上げます?。ダイナミックな電力供給により、ポケットサイズのコンパクトボディで、より高出力の充電器が持つメリットの多くをもたらします。自宅、オフィス、外出先などで、これまで以上にすばやく便利に充電できます。高速充電をする場合は、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max(20分で最大50%充電)またはiPhone Air(30分で最大50%充電)とダイナミック電源アダプタを組み合わせてください。11インチiPad Proモデル(30分で最大50%充電)または13インチiPad Proモデル(35分で最大50%充電)と組み合わせて使うこともできます。USB-C対応デバイスとの互換性があります。充電ケーブルは別売りです。
240W USB-C充電ケーブル(2m)
Apple¥4,436税込¥4,8801台7日以内出荷編み込み式のデザインで作られたこの2メートルの充電ケーブルは、両端にUSB-Cコネクタがついているので、USB-C対応デバイスの充電や、USB-C対応デバイス間での同期とデータ転送に最適です。最大240ワットの充電に対応し、USB 2の速度でデータを転送できます。対応するUSB-C電源アダプタと組み合わせて使えば、あなたのデバイスをコンセントから簡単に充電したり、高速充電機能を活用することができます。USB-C電源アダプタは別売りです。
USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ
Apple¥1,345税込¥1,4801台7日以内出荷USB-C - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタを使えば、USB-Cデバイスに、ヘッドフォンやスピーカーなど、標準的な3.5 mmオーディオプラグを使用するデバイスをつなぐことができます。
USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m)
Apple¥6,436税込¥7,0801台7日以内出荷3.5mmのオーディオ出力ポートと入力ポートのどちらにも対応する双方向ケーブルです。AirPods Maxを3.5mmのオーディオソースに接続したり、iPhoneまたはiPadを3.5mmのオーディオポートを持つスピーカーに接続できます。このケーブルをAirPods Maxにつなぐと、デバイスの内蔵スピーカーと同等レベルの超低レイテンシーを実現し、ゲームもコンテンツ制作も最適なサウンドで楽しめます。AirPods Maxと使う。AirPods Maxを飛行機内、Mac、そのほかのデバイスについているオーディオ出力ポートに接続できます。iPhoneやiPadと使う。iOSデバイスまたはiPadOSデバイスを、カーステレオやそのほかのスピーカーシステムのオーディオ入力ポートに接続できるほか、3.5mm入力を持つBeatsのヘッドフォンにも接続できます。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CM14 (CM1405) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CM15 (CM1505) 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998