ケーブル :「PVC」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります)
急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます)
電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)
色緑
出力micro USB・Type-C・Lightning
ケーブル長(m)1.5
コード長さ(m)1.5
入力Type-A
対応急速充電対応
充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応
耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)
データ転送○
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。