ケーブル :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源(V)5(USB Type-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)
接続USB A(USB1.1フルスピード)
適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC
保証期間1年間
梱包内容本体、保証書
対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス
無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。