ケーブル :「d4cc」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スマートフォン。Xperia 1 II XQ-AT42/XQAT42。Xperia 1 III SO-51B/SO51B。Xperia 1 III XQ-BC42/XQBC42。Xperia 1 IV Gaming Edition XQ-CT44-KIT/XQCT44-KIT。Xperia 1 IV XQ-CT44/XQCT44。Xperia 1 J9110。Xperia 1 Professional Edition J9150。Xperia 1 SO-03L/SO03L。Xperia 1 SO-V40/SOV40。Xperia 1 V SO-51D/SO51D。Xperia 1 V SOG10。Xperia 1 VI SO-51E/SO51E。Xperia 1 VI XQ-EC44/XQEC44。Xperia 10 SO-52C。Xperia 10 SOG07。Xperia 10 XQ-CC44。Xperia 10 II SO-41A/SO41A。Xperia 10 II SO-V43/SOV43。Xperia 10 III Lite XQ-BT44/XQBT44。Xperia 10 III Lite。Xperia 10 III SO-52B/SO52B。Xperia 10 III SOG04。Xperia 10 IV XQ-CC44/XQCC44。Xperia 10 V SO-52D/SO52D。Xperia 10 V SOG11。Xperia 10 VI SO-52E/SO52E。Xperia 10 VI XQ-ES44/XQES44。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷