ケーブル :「pda」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
商品豆知識
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Panasonic。・デジタルカメラ。DC-BGH1。DC-BS1H。DC-FZ85D。DC-G100D。DC-G9M2。DCG9M2L。DC-GH5-K。DC-GH5M2。DC-GH5M2H。DC-GH5M-K。DC-GH5S-K。DC-GH6。DC-GH7。DC-GH7L。DC-S1H-K。DC-S1-K。DC-S1M-K。DC-S1R-K。DC-S1RM-K。DC-S5。DC-S5M2。DC-S5M2H。DC-S5M2X。DC-S9。DC-S9H。DC-S9H-K。DC-S9K。DC-S9-K。DC-S9K-K。LUMIX G9PROII。LUMIX GH7。LUMIX S5II。LUMIX S5IIx。LUMIX S9。・デジタル4Kビデオカメラ。HC-X2。HC-X20。・パソコン。CF-XZ6BDBQR。CF-XZ6BFYQR。CF-XZ6CDCQR。CF-XZ6CFKQR。CF-XZ6DDAPR。CF-XZ6DFKQR。CF-XZ6HDAPR。CF-XZ6HDBQR。CF-XZ6HFAQR。CF-XZ6HFBQR。CF-XZ6KDCQR。CF-XZ6KFKQR。CF-XZ6LDAPR。CF-XZ6LDCQR。CF-XZ6LFKQR。CF-XZ6PDAPR。CF-XZ6PDCQR。CF-XZ6PFKQR。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。