USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル。USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅
色ブラック
定格電流(A)3
コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス
AWG22+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル + アース線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
インターフェースDPオス/HDMIオス
プラグ金メッキ
解像度4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプTI149
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
色ブラック
AWG30
インターフェースDP1.2オス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
シールド3重シールド
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/60Hz
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。