ケーブル :「カフ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
動作環境温度-30~+60℃、湿度0%~60% 使用場所屋外 伝送速度(Mbps)10/100/1000 ケーブルタイプフラット
1式
2,398 税込2,638
当日出荷