ケーブル :「マイクロUSB タイプC」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ホワイト 規格USB3.1規格準拠 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)