ケーブル :「USB GPIB」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス
対応機種Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98
オス形状USB Type-A、アンフェノール36ピン
変換タイプオス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。