ケーブル :「USB3 カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。
PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス
ケーブル長(m)0.25
色ブラック
仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Aタイプ)側/PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側/torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器
インターフェースUSB2.0
プラグ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル形状スタンダード
ケーブルタイプオス-オス
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
対応OSWindows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11
コネクタ形状USB-Aプラグ、USB-Aポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.2×60.0×27.2(ボックス部)
対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル
包装形態袋+ステッカー
インターフェースUSB2.0規格準拠
プラグ金メッキピン
消費電力(mA)最大80
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.5
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。