ケーブル :「acアダプター用 コード」の検索結果
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
対応OSWindows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11
コネクタ形状USB-Aプラグ、USB-Aポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.2×60.0×27.2(ボックス部)
対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル
包装形態袋+ステッカー
インターフェースUSB2.0規格準拠
プラグ金メッキピン
消費電力(mA)最大80
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.5
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。