USB2.0 A 延長ケーブル 3.0mVodaview4日以内出荷
USB2.0 Type-A延長ケーブル
色黒ケーブル長(m)3コネクタ形状USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(USB2.0)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5商品タイプUSB2.0 Type-A 延長ケーブル変換タイプオス-メス
Type-C to VGA 変換アダプタVodaview当日出荷
USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA分類USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:非対応シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプオス-メス
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応Vodaview4日以内出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
Type-C to HDMI 変換アダプタVodaview当日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドケーブル長(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
VGA to HDMI 変換アダプタVodaview当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります