ケーブル :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)約10 規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0) ケーブル長(m)約0.1 コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス 周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit 対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル) 保証期間6ヶ月 極性プラグ:CTIA規格準拠 オス形状USB Type-C メス形状ステレオミニジャック(4極) 変換タイプメス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定
ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 転送速度(Gbps)最大5 (理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 転送速度(Gbps)最大5 (理論値) 変換タイプオス-メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

上向きのUSBポートを卓上に設置 安定感を高めるおもり入りコネクタ採用
質量(g)USB A(メス)コネクタ:約76 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 転送速度(Gbps)最大5 (理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス
1個
589 税込648
当日出荷

グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス
1個
699 税込769
当日出荷

USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
レッド 規格USB3.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) 供給電源5V/3A 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
質量(g)15 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ 適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器 USBタイプUSB2.0準拠
1個
559 税込615
6日以内出荷

USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
ブラック 質量(g)約15 コネクタ形状USB Type-C - HDMI 対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11 端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応) 対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
規格USB2.0 適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗) コネクタ形状USB A-USB Type-C 対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど 保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 ケーブル径(Φmm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
ブラック 電流(A)5(USB PD100W対応) 電圧(V)5~20 コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス) 対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応) ケーブル径(Φmm)約5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)