ケーブル :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。
付属品本体、ユーザーズガイド/保証書 材質アルミ合金 質量(g)約45 消費電力(W)最大5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 入出力Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1 ケーブル長(cm)約19 PC接続USB Type-C(オス)USB3.2Gen1 HDMI規格最大4K(3840×2160(30Hz)) 最大電力(W)USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷