ケーブル :「エコエコ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナレ電気RS422ケーブル
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40 導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
1巻(100m)ほか
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気LANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり) 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気LAN用ケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり) 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり) ライトブルー 構造F/UTP 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7.5 導体構成(本/mm)1/0.54A 絶縁体外径(mm)1 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気Cat6ALANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり) 構造F/UTP 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7.5 導体構成(本/mm)1/0.54A 絶縁体外径(mm)1 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)