ケーブル :「通信」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2A ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状USBType-A、マイクロB ケーブル長(cm)18
1個
439 税込483
欠品中

通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラック ケーブル長(m)最大約0.8 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ巻取式 アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

おすすめ人気ランキング