ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機エンジニアリングFAグッズ USBケーブル
質量(g)約180 適合規格JIS B 3502、IEC61131-2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと) 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷