絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(19)
  • サンワサプライ(369)
  • StarTech.com(334)
  • エレコム(252)
  • 変換名人(117)
  • アイネックス(100)
  • BUFFALO(バッファロー)(59)
  • エスエスエーサービス(56)
  • サンワダイレクト(52)
  • PANDUIT(パンドウイット)(51)
  • トライメイト(43)
  • カモン(32)
  • ダイヤトレンド(29)
  • MCO(28)
  • ホーリック(27)
  • JTT(25)
  • オーム電機(24)
  • Vodaview(18)
  • Anker(アンカー)(16)
  • ZATTA(15)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ アズワン中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φアズワン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-87
USB-RS485変換ケーブル アズワンUSB-RS485変換ケーブルアズワン
9,770税込10,747
1個
当日出荷
USBとRS-485を変換するケーブルRS-485シリアルインターフェースをサポートしています。USBポートを持つパソコンとUSBポートのないRS-485機器を接続します。【ご注意】本商品のRS485出力(D-Sub)は、T/R+, T/R-, GNDです。同梱の変換基板に+5Vの表示がありますが、+5Vは出力されませんのでご注意ください。
アズワン品番67-0394-74
D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワンD-subコネクタ 5個入 SCシリーズアズワン
519税込571
1パック(5個)
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9ピンソケット ハンダ付けタイプ。
仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-38
ケーブル