ケーブル :「ケーブルをまとめる」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキーストンジャック
RoHS
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本 規格カテゴリ6A 構造単線、より線 コネクタ形状RJ-45シールドジャック ケーブル外径(Φmm)5.5~8.5 適合プレートLA-FP-J1K/J2K RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])22~26
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷