10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR
芯数2芯
波長(nm)1310、1550
ケーブル外径(Φmm)7.5
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)9
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)
研磨UPC研磨
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状丸型補強
色アクア(水色)
規格10GBASE-SR/SW
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850、1300
使用環境屋内用
外径(mm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)
研磨PC研磨
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。