ケーブル :「メディア」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光メディアコンバータ
RoHS
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現 LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。 AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック 付属品DINレールブラケット 質量(g)131 使用温度範囲(℃)-40~70 適合規格IEEE802.3/u準拠 コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56 電源電圧(V)DC4.5~50 電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG 光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) 入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子 使用環境湿度(%)10~90 伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m)2000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-31dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
RoHS
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A) 質量(g)229 電源(V)DC5 規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/ae コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22 最大消費電力(W)4.5 インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+ 適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル) 動作温度(℃)0~40 ジャンボフレーム16KB RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

USBインターフェースを持つパソコンとセントロニクスインターフェース(IEEE1284準拠)を持つプリンタを接続するコンバータです。Windowsの双方向通信対応。Windows OS標準ドライバで動作するためソフトウェアのインストールは不要です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
仕様ACアダプタ:無 ケーブル長(m)約5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事) 動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事) 電源タイプバスパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1本
6,398 税込7,038
当日出荷