LAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ17日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプ色シルバー規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTP直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応結線ストレート結線爪折れ防止(コネクタ・カバー)無ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6APoE対応対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります