USBケーブル (2) 変換・延長アダプタ (24) カテゴリ: ケーブルブランド: サンワサプライすべて解除
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ 17日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W) USB PD:92 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS 対応機種 対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) USB PD:100 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応) HDR対応 対応
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ 予約販売
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W) USB PD:92 ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS 対応機種 対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) USB PD:100 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 映像出力 USB Type-Cメス HDMI規格 HDMI2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応) HDR対応 対応
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 対応機種 USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約400(最大) インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.2 対応解像度 最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 映像出力 HDMIタイプA(19pin)メス×2 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMIタイプA(19pin) 変換タイプ オス - メス HDR対応 対応
変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 サンワサプライ 17日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。
仕様 HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 対象パソコン USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器 規格 DisplayPort規格:Ver.1.2 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOS コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 消費電流(mA) 40(最大) インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度 4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 保管温湿度範囲 -10~70℃、5~90%(結露なきこと) シールド 3重シールド 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4 映像出力 DisplayPort メス HDR対応 対応
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ 4日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度 コネクタ形状 USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。 保存湿度範囲 30%~70% アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型 USB規格 USB2.0480Mbps
変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ 4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 簡易包装パッケージ <ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
仕様 インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス、最大対応解像度:4K/60Hz、最大表示解像度:4K/60Hz、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3、パソコン(出力)側:USB Type-C、ディスプレイ(表示)側:HDMI 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 17・18、ChromeOS コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 対応機種 対応パソコン 解像度 (MD用)4K シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 約220mA(最大) ケーブル径(Φmm) 約4 HDMI規格 HDMI2.0 USB規格 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ サンワサプライ 7日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0 コネクタ形状 USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型 USB規格 USB5Gbps
変換アダプタ USB TypeC-ライトニング サンワサプライ 4日以内出荷
USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。最大480Mbpsでのデータ転送可能です。 紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応 コネクタ形状 Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート 対応機種 Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど) アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型MFi認証あり USB規格 USB2.0480Mbps
変換アダプタ USB 5Gbps 樹脂コネクタ サンワサプライ 4日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0 コネクタ形状 USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 保存湿度範囲 95%RH/24H RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型 USB規格 USB5Gbps
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格 【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数 合計:2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W) PD対応:130 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS ●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース 規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) PD対応:140 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm) ケーブル:約4.2 対応解像度 最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状 USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプ オス-メス
変換アダプタ_USB TypeC-DVI サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。
取り回しのしやすいケーブル長20cm
形状 DVI(29pin)メス 質量(g) 約30 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×43×14.5(VI側) 消費電流(mA) 300 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド 3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 4 対応解像度 【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080p USBタイプ Type-C
変換アダプタ_USB TypeC-VGA サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13 コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA) 160 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポート VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm) 約4 対応解像度 最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプ DPaltモード
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応 HDR対応 消費電流(mA) 400(最大) インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート HDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm) 約4.2 対応解像度 最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI アダプタタイプ DPaltモード
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約150 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート HDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm) 約4.3 対応解像度 HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格 HDMI1.4 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様 DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:DisplayPort、DisplayPort Altモード方向性:あり 色 黒 規格 DisplayPort Ver.1.2 対応機種 <パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>DisplayPort入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 準拠規格 DP alt mode/DisplayPort Ver.1.2 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応) コネクタ USB Type-Cオス-DisplayPortコネクタオス(ラッチ無し) ケーブル径(Φmm) 約5.2
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応 セット内容 USB A-microUSB給電用ケーブル(1m) ケーブル長(m) 約0.2 対応機種 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 消費電流(mA) 100(最大) シールド 3重シールド(ケーブル部) ケーブル径(Φmm) 約4.8 対応解像度 3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 映像出力 USB Type-Cメス 映像入力 HDMIタイプA(19pin) オス HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 HDMI アダプタタイプ HDMI
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様 PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4 規格 【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数 2ポート ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 電源電圧(V) 5 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度 最大3840×2160(4K 30Hz) 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応 アクセス方式 CSMA/CD コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様 PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4 ケーブル長(m) 約0.2 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約150 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度 【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz 電源タイプ バスパワー ケーブル外径(Φmm) 約4.3 シールド 3重シールド(ケーブル部) ポート 【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス HDMI規格 HDMI1.4 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 PD対応(PD仕様:100W) 解像度 (最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大4K/60Hz 規格 HDMI2.0 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 250 ケーブル長(m) 約0.2 ケーブル径(Φmm) 約3.9 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応 PD対応(PD仕様:100W) 解像度 (最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度 最大4K/30Hz 規格 HDMI1.4 形状 音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA) 約300 ケーブル長(m) 約0.2 ケーブル径(Φmm) 約4.3 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 HDR対応 解像度 (最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大8K/60Hz 規格 HDMI2.1 タイプ DPaltモード(アダプタ) 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA) 最大700 ケーブル長(m) 約0.15 ケーブル径(Φmm) 約4.9 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側) 電源 バスパワー ポート HDMIタイプA(19pin) メス 対応 HDR対応 解像度 (最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度 最大4K/60Hz 規格 HDMI2.0 対応OS Windows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種 対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません 消費電流(mA) 約250 ケーブル長(m) 約0.15 ケーブル径(Φmm) 約3.1 シールド 3重シールド 仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
変換アクティブケーブル サンワサプライ 当日出荷
Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅32.4Gbps(各レーン8.1Gbps ×4)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。
USB2.0対応USBの信号伝送ではUSB2.0に対応しています。
色 ブラック ケーブル長(m) 約5(コネクタ両端) コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm) 約4.9 変換タイプ オス - オス
HDMI変換コンバータ サンワサプライ 4日以内出荷
会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンをHDMI出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応のHDMI変換コンバーターです。
HDMI出力、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)出力、USBType-C出力を持つパソコンを接続しHDMI信号に変換し出力することができます。※1※2
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※3
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。※3
USB給電で動作するUSBバスパワー方式です。(別売りのUSB-AC変換アダプタからの給電にも対応します)
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
取り回しに便利な全長3mのロングケーブル仕様です。
※1各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。
※2DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード)に準拠しているUSBType-Cポートを搭載した機種に限ります。
※3VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)信号からは出力できません。
ケーブル長(m) 3(本体-ディスプレイ間ケーブル) 仕様 (入力DDC信号)5V 付属品 取扱説明書 材質(本体) ABS 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 1.85 入力端子 HDMIタイプA(19PIN)オス×1/ミニD-sub(HD)15pinオス×1/USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム) 保存湿度範囲 80以下(結露なきこと) 対応フォーマット (音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS※VGA入力時除く 出力端子 HDMIタイプA(19PIN)オス×1 保管温度範囲(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 80以下(結露なきこと) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 最大4096×2160(60Hz)/3840×2160(60Hz) HDMI規格 HDMIVer2.0b オス形状 HDMI Type-A(19ピン)×2/ミニD-sub(HD)15ピン/USB Type-C
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色 ブラック コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス 準拠規格 DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWG ケーブル外径(Φmm) 約4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス
変換アクティブケーブル サンワサプライ 当日出荷
Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。
USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
ケーブル長(m) 約5(コネクタ両端) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm) 約4.9 変換タイプ オス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります